<span Class='notranslate'>Hubbellock </span> Hbl3775 | Flanged Inlet 600v 50a 3p 4w 3ph | 3d735 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELLOCK HBL3775 ทางเข้าหน้าแปลน 600v 50a 3p 4w 3ph | AC8QLU 3D735

HUBBELLOCK HBL3775 หน้าแปลนขาเข้า 600v 50a 3p 4w 3ph

In Stock
รายการ: AC8QLU รุ่น: HBL3775ข้ามอ้างอิง: 3D735
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
฿12,129 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคหน้าแปลนขาเข้า
แอมป์50
สีเมทัลลิ
เกรดด้านอุตสาหกรรม
อัตราส่วน IP20
วัสดุเหล็ก / ไรไนท์
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250VDC / 600VAC
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Stainless Steel Plate

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สีอัตราส่วน IPวัสดุคะแนน NEMAราคา
HUBBELLOCK HBL20418 ทางเข้าหน้าแปลน 600v 30a @ 600v 3p 4w | AC8QJQ 3D505 HBL2041820 @ 250V / 30 @ 600VBlack30ฟีนอลิก / อลูมิเนียมหล่อ4, 4X, 12฿12,768
HUBBELLOCK HBL3768 ล็อคหน้าแปลนขาเข้า 600v 50a 3p 4w | AC8QLT 3D734 HBL376850เมทัลลิ20ปลอกเหล็กพร้อมฝายก / Rynite4X, 12฿14,738

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELLOCK HBL3775 หน้าแปลนขาเข้า 600v 50a 3p 4w 3ph
฿12,129 / หน่วย