HUMBOLDT H-2931 แบบหล่อกระบอกคอนกรีต เหล็ก 3 x 6 นิ้ว ความหนาของผนัง 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่พิมพ์ |
สอดคล้องกับ | ASTM C31, C39, C192, C470 และ AASHTO T22, T23, T126, T198 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ความสูง | 6" |
วัสดุ | เหล็กชุบ |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8480600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | ความหนาของผนัง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3039 ป | 2" | 4" | พลาสติก | 1 / 8 " | 84 | ฿11,748 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.