ฮุมโบลดต์ H-2999a | เครื่องสั่นคอนกรีตพร้อมเพลาแบบยืดหยุ่น 120v, 60hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
HUMBOLDT H-2999A เครื่องสั่นคอนกรีตพร้อมเพลาแบบยืดหยุ่น, 120V, 60Hz | CL6LGQ

HUMBOLDT H-2999A เครื่องสั่นคอนกรีตพร้อมเพลาแบบยืดหยุ่น, 120V, 60Hz

รายการ: CL6LGQ รุ่น: H-2999A
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่น

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องเขย่าคอนกรีตแบบก้านอ่อน 120V, 60Hz

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
HUMBOLDT H-2999A.4F เครื่องสั่นพร้อมเพลาแบบยืดหยุ่น, 230V, 50/60Hz | CL6LGR เอช-2999เอ.4เอฟ-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUMBOLDT H-2999A เครื่องสั่นคอนกรีตพร้อมเพลาแบบยืดหยุ่น, 120V, 60Hz