HUMBOLDT เครื่องชั่งความแม่นยำสูง HB-5420C, ความจุ 4200 ก., อ่านค่าได้ 0.01 ก., การสอบเทียบภายใน, 120V, 60Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยอดคงเหลือ |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
HB-5420 | - | RFQ
|
HB-5420.4F | - | RFQ
|
HB-5420C.4F | - | RFQ
|
HB-5620 | - | RFQ
|
HB-5620.4F | - | RFQ
|
HB-5620C | - | RFQ
|
HB-5620C.4F | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.