ฮุมโบลดต์ Hcm-4000biha | เครื่องบล็อค, คอนโทรลเลอร์อัตโนมัติ, 120v, 60hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
HUMBOLDT HCM-4000BiHA เครื่องบล็อค ระบบควบคุมอัตโนมัติ 120V, 60Hz | CL6KXW

HUMBOLDT HCM-4000BiHA Block Machine, Automatic Controller, 120V, 60Hz

รายการ: CL6KXW รุ่น: HCM-4000BiHA
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทดสอบแรงอัด
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ฮัมโบลดต์-hcm-1142.pdf

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องบล็อกควบคุมอัตโนมัติ 120V, 60Hz

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
HUMBOLDT HCM-4000Bi7P เครื่องบล็อคพร้อมตัวควบคุม i7, 120V, 60Hz | CL6KXT HCM-4000Bi7P-
RFQ
HUMBOLDT HCM-4000Bi7P.2F เครื่องบล็อคพร้อมตัวควบคุม i7, 230V, 60Hz | CL6KXU HCM-4000Bi7P.2F-
RFQ
HUMBOLDT HCM-4000Bi7P.5F เครื่องบล็อคพร้อมตัวควบคุม i7, 230V, 50Hz | CL6KXV HCM-4000Bi7P.5F-
RFQ
HUMBOLDT HCM-4000BiHA.4F เครื่องบล็อก, ตัวควบคุมอัตโนมัติ, 230V, 50/60Hz | CL6KXX HCM-4000BiHA.4F-
RFQ
HUMBOLDT HCM-4000BiHAC เครื่องบล็อค, ตัวควบคุมคอนโซลอัตโนมัติ, 120V, 60Hz | CL6KXY HCM-4000BiHAC-
RFQ
HUMBOLDT HCM-4000BiHAC.4F เครื่องบล็อค, ตัวควบคุมคอนโซลอัตโนมัติ, 230V, 50/60Hz | CL6KXZ HCM-4000BiHAC.4F-
RFQ
HUMBOLDT HCM-4000BiHP เครื่องจักรบล็อค, คอนโทรลเลอร์, 120V, 60Hz | CL6KYA HCM-4000BiHP-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUMBOLDT HCM-4000BiHA Block Machine, Automatic Controller, 120V, 60Hz