HUOT 23970 รถเข็นเครื่องมือช่าง 17-1/2 x 45-1/4 x 40 นิ้ว สีทอง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือกลิ้ง |
ขนาดล้อ | 6" |
ประเภทล้อ | การปิดประตู |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สี | ทองคำ |
องค์ประกอบ | ชั้นวางของ 3 ชั้น, ด้านบน 2 มีรูเครื่องมือ, ถาดท้ายสำหรับเก็บของ 1 ใบ |
ความลึก | 45.25 " |
เสร็จสิ้น | อบด้วย Gold Vein Powder Coat |
วัด | 12 |
จัดการ | (1) พลาสติก |
ความสูง | 40 " |
โหลดคะแนน | 1600 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความจุ | 45 เม็ดมีดต่อชั้น, 90 รวม |
UPC | 033603239706 |
ความกว้าง | 17.5 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถือ | ชิ้น | จำนวนช่อง | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23980 | - | รถเข็นเครื่องมือกลิ้ง | - | - | 26 เม็ดมีดต่อชั้น, 52 รวม | ฿45,656 | ||
16940 | ตัวจับยึดเครื่องมือเรียว 40 ตัว | รถเข็นเครื่องมือ | 48 | - | - | ฿90,547 | ||
16950 | ตัวจับยึดเครื่องมือเรียว 50 ตัว | รถเข็นเครื่องมือ | 36 | - | - | ฿90,547 | ||
16970 | HSK63A Taper Toolholder Tap | รถเข็นเครื่องมือ | 48 | - | - | ฿90,547 | ||
16980 | HSK100A Taper Toolholder Tap | รถเข็นเครื่องมือ | 36 | - | - | ฿90,547 | ||
77300 | Collets, เครื่องกลึง, 3MT, 4MT Taper Centers | รถเข็นเครื่องมือ | - | 2 | - | ฿85,395 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.