HUSKY 184209635096DS หน่วยสตาร์ทแร็คพาเลท D42 H 96 L96
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าพาเลท |
ความจุต่อชั้นวาง | 4044 ปอนด์ |
สี | คานสีส้ม / เสาสีเขียว |
ความลึก | 42 " |
เสร็จสิ้น | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ |
ตีนผี | 4 "x 4-1 / 4" |
ความสูง | 96 " |
ความจุโหลด | 19,380 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 42 " |
ความสูงโดยรวม | 96 " |
ความกว้างโดยรวม | 96 " |
ความกว้าง | 96 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 111.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 243.84 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ความจุต่อชั้นวาง | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183609643108DS | 108 " | 5000 ปอนด์ | 36 " | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ | 96 " | 36 " | 96 " | 108 " | ฿39,104 | RFQ
|
183609643120DS | 120 " | 4062 ปอนด์ | 36 " | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ | 96 " | 36 " | 96 " | 120 " | ฿42,966 | RFQ
|
184209643096DS | 96 " | 6111 ปอนด์ | 42 " | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | ฿36,700 | RFQ
|
184209643108DS | 108 " | 5000 ปอนด์ | 42 " | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ | 96 " | 42 " | 96 " | 108 " | ฿37,951 | RFQ
|
184209643120DS | 120 " | 4062 ปอนด์ | 42 " | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ | 96 " | 42 " | 96 " | 120 " | ฿44,650 | RFQ
|
184212035096DS | 96 " | 4044 ปอนด์ | 42 " | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | ฿37,906 | RFQ
|
184212043096DS | 96 " | 6111 ปอนด์ | 42 " | ชั้นวางโพลียูรีเทน / ดาดฟ้าพรีกัลวาไนซ์ | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | ฿40,831 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.