HUSKY LU18360120 โครงเชื่อมตรง 36 D x 120 H สีเทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอบตรงรอย |
สี | สีเทา |
ความลึก | 36 " |
เสร็จสิ้น | ยูรีเทน |
ตีนผี | 4 x 4-1 / 4 นิ้ว |
ความสูง | 120 " |
ความจุโหลด | 19,380 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ชั้น |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU18360096 | สีเขียว | 36 " | 96 " | 19,380 ปอนด์ | 36 " | 96 " | ฿7,490 | RFQ
|
IU18360144 | สีเขียว | 36 " | 144 " | 19,380 ปอนด์ | 36 " | 144 " | ฿12,961 | RFQ
|
IU18420096 | สีเขียว | 42 " | 96 " | 19,380 ปอนด์ | 42 " | 96 " | ฿8,556 | RFQ
|
IU18420120 | สีเขียว | 42 " | 120 " | 19,380 ปอนด์ | 42 " | 120 " | ฿11,673 | RFQ
|
IU18420144 | สีเขียว | 42 " | 144 " | 19,380 ปอนด์ | 42 " | 144 " | ฿12,718 | RFQ
|
IU18420192 | สีเขียว | 42 " | 192 " | 19,380 ปอนด์ | 42 " | 192 " | ฿16,649 | RFQ
|
IU18480096 | สีเขียว | 48 " | 96 " | 19,380 ปอนด์ | 48 " | 96 " | ฿7,102 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.