PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 2 ทางปิดปกติ
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ช่วงความดัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿27,834 | |
A | N3154904553 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | ฿28,660 | |
A | N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿27,406 | |
A | N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | ฿36,520 | |
A | N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿36,149 | |
A | N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿35,820 | |
A | N3157904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | ฿35,140 | |
A | N3259904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ถึง 140 psi | 120 VAC | ฿63,104 | |
A | N3258904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ถึง 140 psi | 120 VAC | ฿63,104 | |
A | N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿64,128 | |
A | N3259504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿62,698 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเก็บประจุ
- ทำเครื่องหมายชอล์กและเติม
- หมวกนิรภัย
- อุปสรรคโซ่พลาสติก
- สายเหล็ก
- ร้านค้าวัสดุ
- กระดาษทราย
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- แก้วน้ำและสื่อ
- ABUS กุญแจล็อคเอาท์อลูมิเนียมอะโนไดซ์รีไซเคิล คีย์เหมือนกัน
- MUELLER INDUSTRIES การลดไวย์
- REVVO ลูกล้อนั่งร้าน
- FROST KING แถบสภาพอากาศ
- BRADY แท็กตรวจสอบน้ำยาล้างตา / ฝักบัวเปลี่ยนน้ำ 6 Mos วันที่เริ่มต้น H20 เปลี่ยนใช่ไม่ใช่
- PNEUMADYNE INC ท่อร่วมโพลีโพรพีลีน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/8-18 Unef
- APOLLO VALVES บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐานสแตนเลส 76-AR ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET ทางเข้าสายพานลำเลียงแบบยึดอยู่กับที่
- AIRSPADE ชุดอุปกรณ์ขุดดินแบบใช้ลมอเนกประสงค์ 4000 ชุด