PARKER N3259504749 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1/4 นิ้ว 24vdc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ |
ตัวกระตุ้น / กลับ | โซลินอยด์ / สปริง |
ประเภทวาล์วอากาศ | 2 ทาง 2 ตำแหน่ง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 125 องศา F |
รูปแบบตัว | พอร์ตร่างกาย |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 23.3 |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | เสียบเข้าไป |
การจำแนกประเภท NEMA | NEMA 4 |
ปกติเปิด / ปิดตามปกติ | ปิดให้บริการตามปกติ |
ความสูงโดยรวม | 11.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
ขนาดพอร์ตนำร่อง | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" NPT |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
ช่วงความดัน | 25 ถึง 140 psi |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 8481200060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ช่วงความดัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿27,834 | |
N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿27,406 | |
N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿36,149 | |
N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿35,820 | |
N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25 ถึง 140 psi | VDC 24 | ฿64,128 | |
N3154904553 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | ฿28,660 | |
N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20 ถึง 140 psi | 120 VAC | ฿36,520 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.