Parker N3153904549 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | 3fej6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER N3153904549 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AUT 3FEJ6

PARKER N3153904549 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AC9AUT แบบ: N3153904549อ้างอิงข้าม: 3FEJ6
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
฿27,834 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ2 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 125 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.6
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปิดให้บริการตามปกติ
ความสูงโดยรวม8"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความกว้างโดยรวม3.5 "
เอาชนะคู่มือการไม่ล็อค
ขนาดพอร์ตนำร่อง3/8 "x 1/2" NPT
ขนาดท่อ3 / 8 "
ช่วงความดัน20 ถึง 140 psi
เทคโนโลยีการขยับช้า
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าราคา
PARKER N3154904549 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 ถึง 140 psiVDC 24฿27,406
PARKER N3156904549 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 24vdc | AC9AUV 3FEJ8 N31569045498.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 ถึง 140 psiVDC 24฿36,149
PARKER N3153904553 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24VDC | AC9AUW 3FEJ9 N31539045539.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 ถึง 140 psiVDC 24฿35,820
PARKER N3258504749 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 N325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 ถึง 140 psiVDC 24฿64,128
PARKER N3259504749 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 N325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 ถึง 140 psiVDC 24฿62,698
PARKER N3154904553 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AVY 3FEM7 N31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 ถึง 140 psi120 VAC฿28,660
PARKER N3156904553 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 120vac | AC9AWF 3FEN 5 N31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 ถึง 140 psi120 VAC฿36,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER N3153904549 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc
฿27,834 / หน่วย