HUSQVARNA ใบเลื่อยเพชร Black500B-R-20 ขอบเปียก เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยเพชร |
อาร์เบอร์โฮล | 1" |
ใบมีด Dia | 20 " |
ความลึกของการตัด | 7.625 " |
ประเภทการตัด | เปียก |
เพชรที่น่าพิศวง | ไม่ |
เกรด | ดีกว่า |
แม็กซ์ RPM | 3055 |
ความหนาของแผ่น | 0.13 " |
ประเภทขอบ | แบ่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.91 |
รหัส HS | 8202990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ใบมีด Dia | ความลึกของการตัด | แม็กซ์ RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
สีฟ้า 200B-14 | 14 " | 5" | 4365 | ฿16,441 | |
ดำ 500B-R-14 | 14 " | 4.625 " | 4365 | ฿23,442 | |
สีฟ้า 200B-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | ฿25,831 | |
ดำ 500B-R-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | ฿27,766 | |
สีฟ้า 200B-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | ฿25,512 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.