HUSQVARNA DMS 240 หัวเจาะเพชร 2.9 Hp 120 V 15 A
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นขุดเจาะเพชร |
แอมป์ | 19.3 |
แอมป์ @ 120V | 19.3 |
ขนาดฐาน | 10-1/2 x 16-1/4" |
คอลัมน์ Dia | 1 3/4 x 2 1/2 นิ้ว |
มอเตอร์ HP | 2.9 |
ไม่มีโหลด RPM | 185/455 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 51 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.36 |
รหัส HS | 8464100100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ @ 120V | มอเตอร์ HP | ไม่มีโหลด RPM | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็มเอส 180 | 15 | 2.3 | 540 | 19 " | 33 " | ฿108,821 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.