HUSQVARNA K760CNB เครื่องตัดไฟฟ้า 2 จังหวะ เบนซิน Wet Cut
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดไฟ |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1" |
ใบมีด Dia | 9" |
ประเภทการตัด | ตัดเปียก |
ความลึกของการตัด | 2-3 / 4 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Husqvarna |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 71cc |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ออนซ์ 24.0 |
ความสูง | 14.5 " |
HP | 4.8 |
ความยาว | 32.5 " |
แม็กซ์ RPM | 4875 |
ชนิดเครื่องยนต์ | น้ำมันเบนซิน 2 รอบ |
น้ำหนักเครื่องมือ | 22.3 ปอนด์ |
ความกว้าง | 10.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8467891000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักเครื่องมือ | ใบมีด Dia | ประเภทการตัด | ความกว้าง | ความสูง | HP | ความยาว | แม็กซ์ RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K970 | 25.3 ปอนด์ | 16 " | ตัดเปียก / แห้ง | 9.5 " | 18.25 " | 6.1 | 28 " | 4700 | ฿104,946 | ||
K4000 เปียก | 17.4 ปอนด์ | 14 " | เปียก | 9" | 10 " | 2.4 | 29 " | 4500 | ฿61,869 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.