HYTORC J-A3-SP ประแจปอนด์ลม 1 นิ้ว 3200 ฟุต ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจแรงบิดลม |
อากาศไหลเข้า | 1 / 2 " |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 9.8 |
CFM @ โหลดเต็ม | 30.0 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7 |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | กำด้ามปืน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความจุกลอน | 1-7 / 8 " |
แม็กซ์ แรงบิด | 3200 ฟุต - ปอนด์ |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | 1" |
สไตล์ | กำด้ามปืน |
น้ำหนักเครื่องมือ | 17 ปอนด์ |
ช่วงแรงบิด | สูงถึง 2000 ฟุตปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8467115020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.