ICE-O-MATIC CD40022 เครื่องจ่ายน้ำแข็งโรงแรม/ห้องเช่า 120 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้น้ำแข็ง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | UL, AHRI, NSF, CE |
แอมป์ | 2.1 |
สี | เทา, ดำ |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 33.5 " |
ความสูง | 53.25 " |
ความจุน้ำแข็ง | 120 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | โรงแรม / โมเต็ล |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 135.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
CD40030 | 30 " | ฿285,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.