ICE-O-MATIC CD40130 ตู้ทำน้ำแข็ง/น้ำ โรงแรม/โมเทล 180 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ทำน้ำแข็ง / น้ำ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | UL, AHRI, NSF, CE |
แอมป์ | 2.1 |
สี | เทา, ดำ |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 33.5 " |
ความสูง | 53.25 " |
ความจุน้ำแข็ง | 180 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | โรงแรม / โมเต็ล |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 135.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | แอมป์ | สี | ประเภทการควบคุม | ความลึก | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMD270A | 15 19 / 64 " | ยูล. NSF | 6.0 | สีเทา | อินฟราเรด Touchless | 26-3 / 32 " | 34 13 / 32 " | เคาน์เตอร์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.