ICE-O-MATIC GEMD270A เครื่องจ่ายน้ำแข็ง/น้ำ บนเคาน์เตอร์ 12 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ทำน้ำแข็ง / น้ำ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ยูล. NSF |
แอมป์ | 6.0 |
สี | สีเทา |
ประเภทการควบคุม | อินฟราเรด Touchless |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 26-3 / 32 " |
ความสูง | 34 13 / 32 " |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 273 ปอนด์ |
ความจุน้ำแข็ง | 12 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | เคาน์เตอร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 15 19 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 87.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | แอมป์ | สี | ประเภทการควบคุม | ความลึก | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD40130 | 30 " | UL, AHRI, NSF, CE | 2.1 | เทา, ดำ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | 33.5 " | 53.25 " | โรงแรม / โมเต็ล | ฿313,436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.