ICE-O-MATIC CIM0836FA เครื่องทำน้ำแข็งโมดูลาร์, 800 ปอนด์ การผลิตน้ำแข็งต่อวัน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็ง |
แอมป์ | 11.6 |
สี | สีเทา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 3/8 "FPT |
ความยาวสายไฟ | N / A |
ประเภท Cube | ลูกเต๋า |
สไตล์เครื่องทำน้ำแข็ง | Modular |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 800 ปอนด์ |
ความลึกโดยรวม | 24.25 " |
ความสูงโดยรวม | 21.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.25 " |
ความจุ | ไม่เก็บน้ำแข็ง |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 208V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 87.75 |
รุ่น | แอมป์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM0430HA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | ฿254,940 | |
CIM0636FA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿316,117 | |
CIM0636FW | 9 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿322,437 | |
CIM0330FA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | ฿231,301 | |
CIM0520HA | 17.8 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 22.25 " | 115V | ฿258,470 | |
CIM0636HA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿316,117 | |
CIM0636HW | 9 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | ฮิต / 208V | ฿322,437 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.