Icm Mp2211l | เทอร์โมสแตท ความร้อนขั้นที่ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 3 | 32my26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ICM MP2211L Thermostate Non Programmable Stage Heat 3 | AH3KNG 32MY 26

ICM MP2211L เทอร์โมสเตตความร้อนแบบตั้งโปรแกรมไม่ได้ 3

In Stock
รายการ: AH3KNG รุ่น: MP2211Lข้ามอ้างอิง: 32MY26
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
฿1,987 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
แบตเตอรี่สำรองไม่
สีขาว
ความลึก1.125 "
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง3.75 "
การปิดคีย์แพดใช่
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
ขั้นตอนความร้อน3
การสลับระบบความร้อน - เย็น - ฉุกเฉิน
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วตรง, ค, Y1, Y2, ส2, โอ, บี, จี, อี, แอล, ส3
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ: ไม่
  • รองรับ Dual Transformer: ไม่
  • รองรับ 750mV: ไม่
  • ขั้นตอนเด็ด: 2
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้: ไม่
  • การควบคุมความชื้น: ไม่
  • การควบคุมการลดความชื้น: ไม่
  • การระงับอุณหภูมิชั่วคราว: ใช่
  • ตัวบ่งชี้ตัวกรอง: ไม่ใช่
  • การ จำกัด อุณหภูมิ: ใช่
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ: ใช่
  • ความสามารถ WiFi: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขั้นตอนความร้อนการกำหนดขั้วราคา
ICM MP4211 Thermostate Non Programmable Stage Heat 2 | AH3KNJ 32MY 28 MP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2฿2,390
ICM MP5211 เทอร์โมสเตจความร้อนที่ตั้งโปรแกรมได้ 2 | AH3KNL 32MY30 MP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2฿2,639

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ICM MP2211L เทอร์โมสเตตความร้อนแบบตั้งโปรแกรมไม่ได้ 3
฿1,987 / หน่วย