Ideal 30-1161p | ขั้วต่อสายไฟบิดออน 22-14 Awg Pk25 | 21gr18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 30-1161P ขั้วต่อแบบบิดเกลียว 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18

IDEAL 30-1161P บิดขั้วต่อสายไฟ 22-14 AWG PK25

In Stock
รายการ: AG9PUF รุ่น: 30-1161Pอ้างไขว้: 21GR18
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
฿1,550 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ Twist On Wire
สีเทา / ส้ม
ประเภทการเชื่อมต่อปีก
ความสูง0.91 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
สูงสุด การรวมลวด(2) 14 AWG
สูงสุด ขนาดสายไฟ14 AWG
นาที. การรวมลวด(2) 20 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ22 AWG
UPC783250756285
ความกว้าง0.66 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟความกว้างกก. จำนวนราคา
IDEAL 30-1162P Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR 19 30-1162Pสีเทา / แดง1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "20฿1,589
IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21 กรัม 20 30-1163Pสีฟ้า / สีเทา1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15฿1,733
IDEAL 30-1261J ขั้วต่อแบบบิดเกลียว 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261 บาทเทา / ส้ม0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "150฿6,779
IDEAL 30-1262J ขั้วต่อแบบบิดเกลียว 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262 บาทสีเทา / แดง1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "100฿5,688
IDEAL 30-1263J ขั้วต่อเกลียวแบบเกลียว 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263 บาทสีฟ้า / สีเทา1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "50฿4,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 30-1161P บิดขั้วต่อสายไฟ 22-14 AWG PK25
฿1,550 / แพ็ค