Ideal 35-9291 | ไขควงหุ้มฉนวน กลม 1/4 X 9-1/4 In | 46w398 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 35-9291 ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนรอบ 1/4 x 9-1 / 4 นิ้ว | AG6TVA 46W398

IDEAL 35-9291 ไขควงหุ้มฉนวนรอบ 1/4 x 9-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6TVA รุ่น: 35-9291ข้ามอ้างอิง: 46W398
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
฿1,496 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุชหุ้มฉนวน
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
จัดการที่จับเบาะ
สีของมือจับสีเหลืองพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด1 / 4 "
ขนาด Hex1 / 4 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.25 "
SAE หรือเมตริกSAE
หน้าแข้งรอบ
ความยาวก้าน5"
วัสดุก้านเทอร์โมพลาสติกทนไฟ
ประเภทก้านรอบทึบ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8205400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดขนาด Hexราคา
IDEAL 35-9290 ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนรอบ 3/16 x 9-1 / 4 นิ้ว | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "฿1,468
IDEAL 35-9292 ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนรอบ 5/16 x 9-1 / 4 นิ้ว | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "฿1,476
IDEAL 35-9295 ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนรอบ 7/16 x 9-1 / 4 นิ้ว | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "฿1,706
IDEAL 35-9296 ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนรอบ 1/2 x 9-1 / 4 นิ้ว | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "฿1,748
IDEAL 35-9297 ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนรอบ 9/16 x 9-1 / 4 นิ้ว | AG6TVF 46W404 35-92979 / 16 "9 / 16 "฿1,771
IDEAL 35-9293 ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนรอบ 11/32 X9-1 / 4 นิ้ว | AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "฿1,503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 35-9291 ไขควงหุ้มฉนวนรอบ 1/4 x 9-1/4 นิ้ว
฿1,496 / หน่วย