Ideal 774103 | สลับสวิตช์ เปิด/ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | 1xwr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IDEAL 774103 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AB4GNQ 1XWR2

IDEAL 774103 สวิตช์สลับเปิด/ปิดขั้วต่อ Dpst 4

In Stock
รายการ: AB4GNQ รุ่น: 774103ข้ามอ้างอิง: 1XWR2
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
฿569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC20A ที่ 125v, 10A @ 250V
สีตัวกระตุ้นเงิน
ความยาวตัวกระตุ้น0.75 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ค้างคาว
รูปแบบการติดต่อพสวท
HP1.5
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ4
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 185 องศา F
การใช้งานที่แนะนำแอปพลิเคชั่นเครื่องมือไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุมมอเตอร์
ก้าน Dia และขนาดเกลียว15 / 32-32 NS-2A
ลำต้นยาว0.5 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิดชั่วขณะ
ขั้วสกรู
UPC783250605941

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Factory Tested 100,00 Cycles to 21A @ 14.8VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับฟังก์ชั่นขั้วราคา
IDEAL 774005 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AB4GNP 1XWR1 774005เปิด / ปิดแท็บ Quick Connect฿523

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IDEAL 774103 สวิตช์สลับเปิด/ปิดขั้วต่อ Dpst 4
฿569 / หน่วย