Ifm Ac5005 | ขั้วต่อ Idc สายแบน, สไตล์ T, การใช้งานทางอุตสาหกรรม, Ip67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขั้วต่อ IDC สายแบน IFM AC5005, รูปแบบ T, การใช้งานทางอุตสาหกรรม, IP67 | CV4QRL 787GD5

IFM ขั้วต่อ IDC สายแบน AC5005, แบบ T, การใช้งานทางอุตสาหกรรม, IP67

In Stock
รายการ: CV4QRL แบบ: AC5005ข้ามอ้างอิง: 787GD5
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
฿938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชื่อมต่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
IFM AL1102 ต้นแบบ IO-Link, โมดูล I/O สำหรับการใช้งานภาคสนาม, Ethernet/IO-Link, ตัวเชื่อมต่อ M12 | CR7QCF 801TJ7 AL1102แปลง฿26,004
IFM AL1122 ต้นแบบ IO-Link, โมดูล I/O สำหรับการใช้งานภาคสนาม, Ethernet/IO-Link, ตัวเชื่อมต่อ M12 | CR7QCG 801TJ8 AL1122แปลง฿26,004
IFM AL1100 IO-Link Master, โมดูล I/O สำหรับการใช้งานภาคสนาม, Ethernet/IO-Link, ตัวเชื่อมต่อ M12 | CR7QCH 801TK0 AL1100แปลง฿19,382
IFM AL1120 IO-Link Master, โมดูล I/O สำหรับการใช้งานภาคสนาม, Ethernet/IO-Link, ตัวเชื่อมต่อ M12 | CR7QCJ 801TJ9 AL1120แปลง฿22,286
IFM E70471 สายเคเบิลแบบแบน ตัวเชื่อมต่อ IDC, สายเคเบิลแบบแบน AS-i ถึง M12, รูปแบบ T, การใช้งานทางอุตสาหกรรม, IP67 | CV4QPA 787GD6 E70471เชื่อมต่อ฿996
ขั้วต่อ IDC สายแบน IFM E70586, สายแบน AS-i ถึง M12, รูปแบบ T, การใช้งานทางอุตสาหกรรม, IP67 | CV4QPX 787GD9 E70586เชื่อมต่อ฿762
ขั้วต่อ IDC สายแบน IFM E70585, สายแบน AS-i ถึง M12, รูปแบบ T, การใช้งานทางอุตสาหกรรม, IP67 | CV4QTM 787GD8 E70585เชื่อมต่อ฿820

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IFM ขั้วต่อ IDC สายแบน AC5005, แบบ T, การใช้งานทางอุตสาหกรรม, IP67
฿938 / หน่วย