Ifm Pq7834 | สวิตช์ความดันดิจิตอลแบบผสม -14.5 Psi Vac ถึง 145 Psi, Pnp, G1/8, ขั้วต่อ M4 8 พิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IFM PQ7834 สวิตช์ความดันดิจิตอลแบบผสม -14.5 PSI Vac ถึง 145 PSI, Pnp, G1/8, ขั้วต่อ M4 8 พิน | CR4LVU 35T535

IFM สวิตช์ความดันดิจิตอลแบบผสม PQ7834, -14.5 PSI Vac ถึง 145 PSI, Pnp, G1/8, ขั้วต่อ M4 8 พิน

In Stock
รายการ: CR4LVU รุ่น: PQ7834ข้ามอ้างอิง: 35T535

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿16,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
IFM PN7297 เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล, 0 ถึง 14.5 PSI, Pnp/Npn, Npt 1/4 นิ้ว, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LVE 52PG21 PN7297เซ็นเซอร์วัดความดัน฿26,125
IFM PN7296 เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล, 0 ถึง 36.2 PSI, Pnp/Npn, Npt 1/4 นิ้ว, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LVF 52PG22 PN7296เซ็นเซอร์วัดความดัน฿26,125
IFM PN7293 เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล, 0 ถึง 362 PSI, Pnp/Npn, Npt 1/4 นิ้ว, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LVG 52PG24 PN7293เซ็นเซอร์วัดความดัน฿26,125
IFM PN7271 เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล, 0 ถึง 3620 PSI, Pnp/Npn, Npt 1/4 นิ้ว, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LVH 52PG26 PN7271เซ็นเซอร์วัดความดัน฿26,125
IFM PN7270 เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล, 0 ถึง 5800 PSI, Pnp/Npn, Npt 1/4 นิ้ว, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LVJ 52PG27 PN7270เซ็นเซอร์วัดความดัน฿26,125
IFM PN7292 เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล, 0 ถึง 1450 PSI, Pnp/Npn, 1/4 นิ้ว Npt, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LVK 52PG25 PN7292เซ็นเซอร์วัดความดัน฿26,125
IFM PN7299 เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล, -14.5 ถึง 14.5 PSI, Pnp/Npn, Npt 1/4 นิ้ว, ขั้วต่อ M4 12 พิน | CR4LVL 52PG20 PN7299เซ็นเซอร์วัดความดัน฿26,125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IFM สวิตช์ความดันดิจิตอลแบบผสม PQ7834, -14.5 PSI Vac ถึง 145 PSI, Pnp, G1/8, ขั้วต่อ M4 8 พิน
฿16,600 / หน่วย