Igus 07-16-028-0-3 | รางเคเบิล Micro Open Outer width .89in/22.5mm | 6จ่า7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 07-16-028-0-3 Cable Carrier Micro Open Outer Width .89in / 22.5mm | AE9FVY 6JHA7

IGUS 07-16-028-0-3 สายเคเบิล Carrier Micro Open ความกว้างด้านนอก .89 นิ้ว/22.5 มม.

In Stock
รายการ: AE9FVY Model: 07-16-028-0-3ข้ามอ้างอิง: 6JHA7
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
฿3,132 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี1.10 "/ 28 มม
ความสูงของช่อง0.410 "/ 10.3 มม
ความกว้างของช่อง0.630 "/ 16 มม
ความสูง0.590 "/ 15 มม
ความยาว3ft
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch0.790 "/ 20 มม
ความสูงของห่วง2.83 "/ 72 มม
ความยาวของห่วง5.51 "/ 140 มม
จำนวนลิงค์46
ความกว้างภายนอก0.890 "/ 22.5 มม
สไตล์ซิป
ชนิดภาพเขียนเล็ก
UPC994138541460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของช่องความยาวจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 07-06-028-0-1 Cable Carrier Micro Open Outer Width .49in / 12.5mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 มม1"160.490 "/ 12.5 มม฿943
IGUS 07-10-028-0-1 Cable Carrier Micro Open Outer Width .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 มม1"160.650 "/ 16.5 มม฿953
IGUS 07-16-028-0-1 Cable Carrier Micro Open Outer Width .89in / 22.5mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 มม1"160.890 "/ 22.5 มม฿1,036
IGUS 07-20-028-0-1 ตัวยึดสายเคเบิล Micro Open ความกว้างด้านนอก 1.06 นิ้ว / 27 มม AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 มม1"161.06 "/ 27 มม฿1,030
IGUS 07-06-028-0-3 Cable Carrier Micro Open Outer Width .49in / 12.5mm | AE9FVW 6JHA5 07-06-028-0-30.240 "/ 6 มม3ft460.490 "/ 12.5 มม฿3,025
IGUS 07-10-028-0-3 Cable Carrier Micro Open Outer Width .65in / 16.5mm | AE9FVX 6JHA6 07-10-028-0-30.390 "/ 10 มม3ft460.650 "/ 16.5 มม฿3,185
IGUS 07-20-028-0-3 ตัวยึดสายเคเบิล Micro Open ความกว้างด้านนอก 1.06in / 27mm | AE9FVZ 6JHA8 07-20-028-0-30.79 "/ 20 มม3ft461.06 "/ 27 มม฿3,287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 07-16-028-0-3 สายเคเบิล Carrier Micro Open ความกว้างด้านนอก .89 นิ้ว/22.5 มม.
฿3,132 / หน่วย