อิกัส 15-025-038-0-3 | 6jhd3 ที่วางสายเคเบิลและท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 15-025-038-0-3 เคเบิ้ลแคเรียร์เล็กเปิดด้านนอกกว้าง 1.42in / 36 มม. | AE9FWQ 6JHD 3

IGUS 15-025-038-0-3 ที่วางสายเคเบิลความกว้างด้านนอกเปิดขนาดเล็ก 1.42 นิ้ว / 36 มม.

In Stock
รายการ: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3ข้ามอ้างอิง: 6JHD3
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
฿3,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี1.5 "/ 38 มม
ความสูงของช่อง0.670 "/ 17 มม
ความกว้างของช่อง0.980 "/ 25 มม
ความสูง0.940 "/ 24 มม
ความยาว3ft
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch1.20 "/ 30.5 มม
ความสูงของห่วง3.94 "/ 100 มม
ความยาวของห่วง7.28 "/ 185 มม
จำนวนลิงค์30
ความกว้างภายนอก1.42 "/ 36 มม
สไตล์ซิป
ชนิดภาพเขียนเล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 15-025-038-0-3 ที่วางสายเคเบิลความกว้างด้านนอกเปิดขนาดเล็ก 1.42 นิ้ว / 36 มม.
฿3,901 / หน่วย