Igus 250-05-125-0-1 | 6jhe8 ที่วางสายเคเบิลและท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 250-05-125-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 2.87in / 73 มม. | AE9FXG 6JHE8

IGUS 250-05-125-0-1 รางเคเบิลขนาดกลางเปิดความกว้างด้านนอก 2.87 นิ้ว / 73 มม.

In Stock
รายการ: AE9FXG Model: 250-05-125-0-1ข้ามอ้างอิง: 6JHE8
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
฿1,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี4.92 "/ 125 มม
ความสูงของช่อง0.980 "/ 25 มม
ความกว้างของช่อง2.24 "/ 57 มม
ความสูง1.38 "/ 35 มม
ความยาว1"
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch1.81 "/ 46 มม
ความสูงของห่วง11.22 "/ 285 มม
ความยาวของห่วง19.53 "/ 496 มม
จำนวนลิงค์7
ความกว้างภายนอก2.87 "/ 73 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนกลาง
UPC024800512501

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 250-03-055-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 2.13in / 54 มม. | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 มม1.50 "/ 38 มม1"5.71 "/ 145 มม10.87 "/ 276 มม72.13 "/ 54 มม฿1,186
IGUS 250-03-100-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 2.13in / 54 มม. | AE9FXC 6JHE4 250-03-100-0-13.94 "/ 100 มม1.50 "/ 38 มม1"9.25 "/ 235 มม16.30 "/ 414 มม72.13 "/ 54 มม฿1,264
IGUS 250-03-125-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 2.13in / 54 มม. | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 มม1.50 "/ 38 มม1"11.22 "/ 285 มม19.53 "/ 496 มม72.13 "/ 54 มม฿1,443
IGUS 250-05-055-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 2.87in / 73mm | AE9FXE 6JHE6 250-05-055-0-12.17 "/ 55 มม2.24 "/ 57 มม1"5.71 "/ 145 มม10.87 "/ 276 มม72.87 "/ 73 มม฿1,535
IGUS 250-05-100-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 2.87in / 73 มม. | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 มม2.24 "/ 57 มม1"9.25 "/ 235 มม16.30 "/ 414 มม72.87 "/ 73 มม฿1,324
IGUS 250-07-055-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.66 นิ้ว / 93 มม. | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 มม3.03 "/ 77 มม1"5.71 "/ 145 มม10.87 "/ 276 มม73.66 "/ 93 มม฿1,682
IGUS 250-07-100-0-1 เคเบิ้ลแคเรียร์ขนาดกลางเปิดด้านนอกกว้าง 3.66 นิ้ว / 93 มม. | AE9FXJ 6JHF0 250-07-100-0-13.94 "/ 100 มม3.03 "/ 77 มม1"9.25 "/ 235 มม16.30 "/ 414 มม73.66 "/ 93 มม฿1,472

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 250-05-125-0-1 รางเคเบิลขนาดกลางเปิดความกว้างด้านนอก 2.87 นิ้ว / 73 มม.
฿1,523 / หน่วย