Igus Prt-02-30-al | ตลับลูกปืนแหวนสวิง Rpm 200 | 4lfr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS PRT-02-30-AL แบริ่งวงแหวนแกว่งรอบต่อนาที 200 | AD8PBV 4LFR6

IGUS PRT-02-30-AL แบริ่งแหวนแกว่ง Rpm 200

In Stock
รายการ: AD8PBV รุ่น: PRT-02-30-ALข้ามอ้างอิง: 4LFR6
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
฿12,922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งแหวนแกว่ง
มิติ A100 มม
มิติข้อมูล B91 มม
มิติข้อมูล C42.5 มม
มิติ D30 มม
มิติ E80 มม
มิติ F19
มิติ F19 มม
มิติ G6 มม
ขนาด H8X45 มม
มิติ K4.5 มม
มิติข้อมูล LDIN 7984M5 มม
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ RPM200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.95
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8482105028
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • โหลดแกนแบบไดนามิก (Lbs.) (1573)
  • โหลดเรเดียลแบบไดนามิก (Lbs.) (157)
  • โหลดแกนคงที่ (ปอนด์) (5620)
  • โหลดเรเดียลแบบคงที่ (Lbs.) (562)
  • ขนาด I (8x45 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Jแม็กซ์ RPMมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eราคา
IGUS PRT-01-30 แบริ่งวงแหวนแกว่งรอบต่อนาที 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 มม100 มม91 มมM4 มม25042.5 มม30 มม82 มม฿22,346
IGUS PRT-01-60 ตลับลูกปืนแหวนแกว่ง Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 มม160 มม145 มมM5 มม20074 มม60 มม130 มม฿27,514
IGUS PRT-01-100 Slewing Ring Bearing รอบต่อนาที 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 มม185 มม170 มมM5 มม150112 มม100 มม160 มม฿33,986
IGUS PRT-01-150 Slewing Ring Bearing รอบต่อนาที 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 มม250 มม235 มมM5 มม100165 มม150 มม220 มม฿51,798
IGUS PRT-01-200 Slewing Ring Bearing รอบต่อนาที 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 มม300 มม285 มมM6 มม80215 มม200 มม274 มม฿65,493
IGUS PRT-02-20-AL Slewing Ring Bearing รอบต่อนาที 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-อัล6X60 มม80 มม70 มม-25031 มม20 มม60 มม฿10,522
IGUS PRT-02-60-AL Slewing Ring Bearing รอบต่อนาที 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-อัล6X60 มม160 มม145 มม-12086 มม60 มม130 มม฿24,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS PRT-02-30-AL แบริ่งแหวนแกว่ง Rpm 200
฿12,922 / หน่วย