Imperial 275-fs | เครื่องมือวูบวาบ/สว่าน | 1a217 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IMPERIAL 275-FS บานบาน (45 องศา) และเครื่องมือตอกแบบสกรู | AA8ทีเอ็นที 1A217

IMPERIAL 275-FS Flaring (45 Degrees) และ Swaging Tool, Screw-Type feed

In Stock
รายการ: AA8TNT รุ่น: 275-FSข้ามอ้างอิง: 1A217
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
฿7,177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFlaring และ Swaging Tool
ความจุท่อ OD (นิ้ว)พลุ 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
ประเภทกรวยเหล็กกล้าเรียบและแข็ง
Flare Type45 องศาตักเดี่ยว
จัดการเลื่อน T
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
UPC699244180335

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS8205591000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องมือตีบานและเหวี่ยง Imperial 275-FS ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อทองแดงและท่อแก๊ส เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมท่อขนาดต่างๆ ในระบบ HVAC

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องมือตีบานและเหวี่ยง Imperial 275-FS มีที่จับ T แบบเลื่อนเพื่อขันท่อให้แน่นด้วยแถบป้องกันการลื่นไถล
  • เครื่องมือนี้ประกอบด้วยตัวต่อแบบหมุนได้และกรวยแฟลร์ริ่งที่มีโครงสร้างเหล็กชุบแข็งพร้อมผิวโครเมี่ยมเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
  • มีการออกแบบแอกแบบสวมตรงกลางตัวเองเพื่อให้บานออกได้ง่ายในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด
  • ผลิตภัณฑ์นี้มาในกล่องเครื่องมือคุณภาพสูงสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัยและพกพาสะดวก
  • มีแท่งสองแท่งสำหรับส่งพลุในเก้าขนาดที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Imperial S38600 Replacement Flaring Cones: กรวยบานเกล็ดเหล่านี้สามารถติดตั้งแทนกรวยมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: เครื่องมือบานนี้มีความยาวโดยรวมเท่าใด

A.

  • นิ้ว 7

Q. ประเภทของเปลวไฟที่ผลิตคืออะไร?

A. เครื่องมือวูบวาบนี้สามารถผลิตแฟลร์แบบรอบเดียวได้ที่ 45 องศา

ถาม: เครื่องมือวูบวาบคืออะไร?

A. เครื่องมือวูบวาบใช้แรงกดเพื่อสร้างข้อต่อทางกลเพื่อเชื่อมต่อท่อกับจุดเชื่อมแบบลุกเป็นไฟ

ถาม เครื่องมือกวัดแกว่งคืออะไร?

A. เครื่องมือ Swaging ใช้แรงกดเพื่อยืดปลายด้านหนึ่งของท่อเพื่อให้พอดีกับท่ออีกเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุท่อ OD (นิ้ว)การก่อสร้างFlare Typeจัดการชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
IMPERIAL 275-FSC ชุดเครื่องมือบาน เจาะ และตัด ยาว 10 นิ้ว | AG3NAA 33NR64 275-FSCพลุ 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4อลูมิเนียมและเหล็กองศา 45-ชุดทำงานหลอด10 "฿10,323
ชุดบานเกล็ดและตัดอิมพีเรียล 275-FSCD 45 องศา | AH9KJY 40AW09 275-FSCDพลุ 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4เหล็กองศา 45เหล็กชุดบานและตัด10฿11,696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IMPERIAL 275-FS Flaring (45 Degrees) และ Swaging Tool, Screw-Type feed
฿7,177 / หน่วย