เครื่องสร้างในอ่างล้างจาน 11327-h | การติดตั้งอะแดปเตอร์ | 4pl38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IN-SINK-ERATOR 11327-H การติดตั้งอะแดปเตอร์ | AD9CYD 4PL38

IN-SINK-ERATOR การติดตั้งอะแดปเตอร์ 11327-H

In Stock
รายการ: AD9CYD รุ่น: 11327-Hข้ามอ้างอิง: 4PL38
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
฿10,541 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์สำหรับยึด
มิติ E5-1 / 2 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนรูโบลต์6
ข้อมูลพิเศษทิ้งชิ้นส่วนอะแดปเตอร์ก่อนหน้านี้
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS8479909496
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • C - ด้านในโค้ง Dia (นิ้ว) (6-7 / 8)
  • หมายเลขแหวนอแดปเตอร์สั่งซื้อ (11327H)
  • อ่างล้างจาน / ชาม Dia. A (นิ้ว) (4-1 / 2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Bราคา
IN-SINK-ERATOR 11327-A การติดตั้งอะแดปเตอร์ | AD9CYA 4PL35 11327-5-1 / 8 "฿10,275
IN-SINK-ERATOR 11327-D การติดตั้งอะแดปเตอร์ | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1 / 2 "฿10,020
IN-SINK-ERATOR 11327-G การติดตั้งอะแดปเตอร์ | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "฿9,353
IN-SINK-ERATOR 11327-K การติดตั้งอะแดปเตอร์ | AD9CYE 4PL39 11327 K-6-7 / 8 "฿10,275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IN-SINK-ERATOR การติดตั้งอะแดปเตอร์ 11327-H
฿10,541 / หน่วย