IN-SINK-ERATOR SS-300 เครื่องกำจัดขยะเชิงพาณิชย์ 3 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การกำจัดขยะ |
แอมป์เอซี | 6.0/7.4/3.7 |
ตลับ | Timken แบริ่งบอลเรียว |
ท่อระบายน้ำการเชื่อมต่อ (เข้า) | 3 |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
พอดี | 6 5/8 "ซิงค์เปิด |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ความสูงโดยรวม | 31.125 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
รอบต่อนาที | 1725 |
ชนิดภาพเขียน | เชิงพาณิชย์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.16 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์เอซี | ตลับ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | วงจรการทำงาน | เสร็จสิ้น | พอดี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบดเจอร์ 5 XP | 1 | 8.1 | หล่อลื่นอย่างถาวร | รบกวน | 120 | ไม่สม่ำเสมอ | เคลือบสีเทา Waterborne | 3-1 / 2 "ด้านนอก Dia. การเปิดซิงก์ | ฿9,029 | ||
วิวัฒนาการ Excel (TM) | 1 | 10.2 | หล่อลื่นอย่างถาวร | วิวัฒนาการ | 120 | ไม่สม่ำเสมอ | สแตนเลสสตีลเทาอ่อน TEN-1706 | 3-1 / 2 "ด้านนอก Dia. การเปิดซิงก์ | ฿28,135 | ||
Evolution Compact (TM) | 1 | 8.1 | หล่อลื่นอย่างถาวร | วิวัฒนาการ | 120 | ไม่สม่ำเสมอ | เคลือบดำเทาเข้ม TEN-1706 | 3-1 / 2 "ด้านนอก Dia. การเปิดซิงก์ | ฿15,600 | ||
Evolution Septic Assist (TM) | 1 | 8.1 | หล่อลื่นอย่างถาวร | ระบบช่วยบำบัดน้ำเสีย | 120 | ไม่สม่ำเสมอ | เคลือบดำเทา TEN-1706 | 3-1 / 2 "ด้านนอก Dia. การเปิดซิงก์ | ฿17,947 | ||
สส -200-29 | 3 | 3.3/5.0/2.5 | Timken แบริ่งบอลเรียว | เชิงพาณิชย์ | 208/230/460 | อย่างต่อเนื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 6 5/8 "ซิงค์เปิด | ฿147,385 | ||
แอลซี-50-11 | 1 | 6.2 | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | 115 | ไม่สม่ำเสมอ | สแตนเลสสตีลและชุบโครเมี่ยมทั้งหมด | 3-1 / 2-4 "ด้านนอก Dia. การเปิดซิงก์ | ฿63,494 | ||
แบดเจอร์ 1 | 1 | 6.7 | หล่อลื่นอย่างถาวร | รบกวน | 120 | ไม่สม่ำเสมอ | เคลือบสีเทา Waterborne | 3-1 / 2 "ด้านนอก Dia. การเปิดซิงก์ | ฿5,901 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.