Ingersoll-rand Air Ratchet 3/8 นิ้วประแจขนาดเล็ก; 105-d3 | 5lan1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 105-D3 ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้วขนาดเล็ก; ความยาว 7-2/7 นิ้ว | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND 105-D3 ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้วขนาดเล็ก; ความยาว 7-2/7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4JWR รุ่น: 105-D3ข้ามอ้างอิง: 5LAN1
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
฿10,926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3
CFM @ โหลดเต็ม18
หน้าที่General
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 250
จัดการวัสดุอินไลน์
ความสูงของศีรษะ1 5 / 16 "
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาว7 5 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด25 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด5 ถึง 20 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประแจวงล้อขนาดเล็ก 105 ซีรี่ส์เหมาะสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวในบริการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานยนต์
  • หัวเหล็กและตัวเครื่องอะลูมิเนียมช่วยป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและทั่งตีลูกกลมสำหรับให้ข้อต่อที่ปลอดภัยกับซ็อกเก็ต
  • โครงสร้างที่กะทัดรัดช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและการควบคุมเดินหน้า / ถอยหลังที่มีโปรไฟล์ต่ำเพื่อการจับที่ง่าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มเค้นช่วงแรงบิดไอเสียความเร็วฟรีความสูงของศีรษะราคา
INGERSOLL-RAND 107XPA ประแจวงล้อลม ยาว 11 นิ้ว 1/4 นิ้ว NPT 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ฟุต - ปอนด์418คันโยก10 ถึง 45 ฟุต - ปอนด์ปรับÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1601 1 / 16 "฿9,116
INGERSOLL-RAND 109XPA Air Ratchet Wrench ความยาว 12 นิ้ว General | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ฟุต - ปอนด์424ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์ปรับÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2201 1 / 16 "฿15,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 105-D3 ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้วขนาดเล็ก; ความยาว 7-2/7 นิ้ว
฿10,926 / หน่วย