Ingersoll-rand 107xpa ประแจวงล้อลม 90 Psi | 5la63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 107XPA ประแจวงล้อลม ยาว 11 นิ้ว 1/4 นิ้ว NPT 160 RPM | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND ประแจวงล้อลม 107XPA, ความยาว 11 นิ้ว, 1/4 นิ้ว NPT, 160 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AE4JRT รุ่น: 107XPAข้ามอ้าง: 5LA63
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
฿9,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
CFM @ โหลดเต็ม18
หน้าที่General
ไอเสียปรับ
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 160
ความสูงของศีรษะ1 1 / 16 "
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาว11 "
แม็กซ์ แรงบิด54 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด10 ถึง 45 ฟุต - ปอนด์
UPC663023020280

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะสำหรับการคลาย / ขันสลักเกลียวที่มีแรงบิดต่ำถึงปานกลางจำนวนมาก
  • มีการเยื้องลูกบอลให้เปลี่ยนซ็อกเก็ตได้ง่ายด้วยการทำงานแบบย้อนกลับ
  • การออกแบบส่วนหัวขั้นสูงให้ความทนทานที่ดีขึ้น
  • โครงสร้างลูกปืนและเข็มและคันเร่งสำหรับการควบคุมความเร็วตัวแปร
  • ความสามารถในการระบายไอเสีย 360 องศานำไอเสียออกจากผู้ปฏิบัติงาน
  • มาพร้อมกับตัวควบคุมกำลังเพื่อการควบคุมการทำงานที่ดีขึ้น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มเค้นช่วงแรงบิดไอเสียความเร็วฟรีความสูงของศีรษะราคา
INGERSOLL-RAND 109XPA Air Ratchet Wrench ความยาว 12 นิ้ว General | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ฟุต - ปอนด์424ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์ปรับÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2201 1 / 16 "฿13,703
INGERSOLL-RAND 105-D3 ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้วขนาดเล็ก; ความยาว 7-2/7 นิ้ว | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ฟุต - ปอนด์318คันโยก5 ถึง 20 ฟุต - ปอนด์ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2501 5 / 16 "฿10,433

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND ประแจวงล้อลม 107XPA, ความยาว 11 นิ้ว, 1/4 นิ้ว NPT, 160 รอบต่อนาที
฿9,116 / หน่วย