Ingersoll-rand 105-l2 | ประแจวงล้อลม General 8-2/5" ยาว | 5lan2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 105-L2 ประแจวงล้ออากาศทั่วไปความยาว 8-2 / 5 | AE4JWT 5LAN2

INGERSOLL-RAND 105-L2 ประแจวงล้อลมทั่วไป 8-2/5" ยาว

In Stock
รายการ: AE4JWT รุ่น: 105-L2ข้ามอ้างอิง: 5LAN2
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
฿10,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3
CFM @ โหลดเต็ม18
หน้าที่General
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 250
จัดการวัสดุอินไลน์
ความสูงของศีรษะ1 5 / 16 "
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาว8.375 "
แม็กซ์ แรงบิด25 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 4 "
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด5 ถึง 20 ฟุต - ปอนด์
UPC663023077031

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยมเค้นช่วงแรงบิดหน้าที่ไอเสียราคา
INGERSOLL-RAND 105-D2 ประแจวงล้อลมขนาดเล็ก ความยาว 7-2/7 นิ้ว | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ฟุต - ปอนด์3181 / 4 "คันโยก5 ถึง 20 ฟุต - ปอนด์Generalด้านหลัง฿9,566
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 ประแจวงล้อลม ความเร็วฟรี 300 รอบต่อนาที | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ฟุต - ปอนด์3.5201 / 4 "คันโยก5 ถึง 25 ฟุต - ปอนด์ด้านอุตสาหกรรมด้านหลัง฿12,416
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ประแจวงล้อลม ความยาว 10-4/5 นิ้ว 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ฟุต - ปอนด์4231 / 2 "ทริกเกอร์10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์ด้านอุตสาหกรรมด้านหน้า฿14,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 105-L2 ประแจวงล้อลมทั่วไป 8-2/5" ยาว
฿10,767 / หน่วย