Ingersoll-rand 1207max-d4 ประแจวงล้อ 220 รอบต่อนาที | 5lan6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ประแจวงล้อลม ความยาว 10-4/5 นิ้ว 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ประแจวงล้อลม ยาว 10-4/5 นิ้ว 65 ฟุต-ปอนด์

In Stock
รายการ: AE4JWX รุ่น: 1207MAX-D4ข้ามอ้างอิง: 5LAN6
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
฿14,440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
CFM @ โหลดเต็ม23
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 200
จัดการวัสดุอินไลน์
ความสูงของศีรษะ1 5 / 16 "
ความกว้างหัว2"
ความยาว10.75 "
แม็กซ์ แรงบิด65 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
เค้นทริกเกอร์
ช่วงแรงบิด10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์
UPC663023077611

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อคลายหรือขันสลักเกลียวน็อตและสลักเกลียวแรงบิดต่ำถึงปานกลาง เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด
  • ปลอกคอไปข้างหน้า / ย้อนกลับช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนทิศทางของเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย
  • แรงบิดสูงสุด 65 ฟุต - ปอนด์ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่ยากลำบาก
  • มาพร้อมกับตัวเรือนชุบนิกเกิลซึ่งป้องกันการกัดกร่อนสนิมและฝุ่นละอองและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
  • ด้ามจับแบบประกอบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้และป้องกันความเย็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยมเค้นช่วงแรงบิดหน้าที่ไอเสียราคา
INGERSOLL-RAND 105-D2 ประแจวงล้อลมขนาดเล็ก ความยาว 7-2/7 นิ้ว | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ฟุต - ปอนด์3181 / 4 "คันโยก5 ถึง 20 ฟุต - ปอนด์Generalด้านหลัง฿9,566
INGERSOLL-RAND 105-L2 ประแจวงล้อลมทั่วไป 8-2/5" ความยาว | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ฟุต - ปอนด์3181 / 4 "คันโยก5 ถึง 20 ฟุต - ปอนด์Generalด้านหลัง฿10,767
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 ประแจวงล้อลม ความเร็วฟรี 300 รอบต่อนาที | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ฟุต - ปอนด์3.5201 / 4 "คันโยก5 ถึง 25 ฟุต - ปอนด์ด้านอุตสาหกรรมด้านหลัง฿12,416

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ประแจวงล้อลม ยาว 10-4/5 นิ้ว 65 ฟุต-ปอนด์
฿14,440 / หน่วย