INGERSOLL-RAND 1712B2 ประแจลม 1 นิ้ว ขับ 6000 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจผลกระทบอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 1 / 2 "NPT |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | Standard |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 10.0 |
CFM @ โหลดเต็ม | 47.0 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
จัดการวัสดุ | เคลือบอีพ็อกซี่ |
ประเภทการจัดการ | กำด้ามปืน |
สูงสุด ความจุกลอน | 1-1 / 4 " |
แม็กซ์ แรงบิด | 1400 ฟุต - ปอนด์ |
นาที. ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.25 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ผ่านรู |
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | 1" |
สไตล์ | D-มือจับ |
น้ำหนักเครื่องมือ | 18.25 ปอนด์ |
ช่วงแรงบิด | 450 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8467115040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | อากาศไหลเข้า | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | สไตล์ | น้ำหนักเครื่องมือ | ช่วงแรงบิด | CFM @ โหลดเต็ม | ความเร็วฟรี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940B2TI | 13.5 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | D-มือจับ | 21.2 ปอนด์ | 500 ถึง 1650 ฟุต - ปอนด์ | 75.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | ฿265,524 | ||
3940p2ti | 10 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | กำด้ามปืน | 21.2 ปอนด์ | 500 ถึง 1650 ฟุต - ปอนด์ | 75.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5300 | ฿277,918 | ||
2925P3TI | 13 2 / 7 " | 3 / 8 "NPT | 6.0 | กำด้ามปืน | 15.2 ปอนด์ | 350 ถึง 1100 ฟุต - ปอนด์ | 60.0 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5200 | ฿170,133 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.