Ingersoll-rand 2925p3ti | ประแจผลกระทบลม 1 นิ้ว ขับเคลื่อน 5200 รอบต่อนาที | 3yu98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 2925P3TI ประแจผลกระทบอากาศ 1 นิ้วไดรฟ์ 5200 รอบต่อนาที | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI ประแจลม 1 นิ้ว ขับ 5200 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AD3FKT รุ่น: 2925P3TIข้ามอ้างอิง: 3YU98
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
฿170,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.0
CFM @ โหลดเต็ม60.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5200
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
สูงสุด ความจุกลอน1-1 / 4 "
แม็กซ์ แรงบิด1450 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13 2 / 7 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์ผ่านรู
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1"
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ15.2 ปอนด์
ช่วงแรงบิด350 ถึง 1100 ฟุต - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอากาศไหลเข้าCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์สไตล์น้ำหนักเครื่องมือช่วงแรงบิดCFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีราคา
INGERSOLL-RAND 3940B2TI ประแจลม ด้ามจับตัว D | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-มือจับ21.2 ปอนด์500 ถึง 1650 ฟุต - ปอนด์75.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000฿265,524
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti ประแจผลกระทบอากาศ, ไดรฟ์ 1 นิ้ว, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940p2ti10 "1 / 2 "NPT15.0กำด้ามปืน21.2 ปอนด์500 ถึง 1650 ฟุต - ปอนด์75.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5300฿277,918
INGERSOLL-RAND 1712B2 ประแจผลกระทบอากาศ 1 นิ้วขับ 6000 รอบต่อนาที | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-มือจับ18.25 ปอนด์450 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์47.0ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000฿139,223

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 2925P3TI ประแจลม 1 นิ้ว ขับ 5200 รอบต่อนาที
฿170,133 / หน่วย