Ingersoll-rand 2125ptimax ประแจผลกระทบอากาศ 332 Ft-lb | 2ncu7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX ประแจผลกระทบลม ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว ความเร็ว 15000 รอบต่อนาที | AC2VLU 2NCU7

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX ประแจผลกระทบอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว ความเร็วรอบ 15000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AC2VLU รุ่น: 2125PTiMAXข้ามอ้างอิง: 2NCU7
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
฿23,848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
CFM @ โหลดเต็ม17.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
วัสดุที่ใช้ผลิตไทเทเนียม
สูงสุด ความจุกลอน9 / 16 "
แม็กซ์ แรงบิด332 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์หมุด
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ2.51 ปอนด์
ช่วงแรงบิด25 ถึง 251 ฟุต - ปอนด์
UPC663023043166

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อให้แรงบิด 332 ฟุต - ปอนด์เพื่อขันและคลายน็อตและสลักเกลียว
  • โครงสร้างที่กะทัดรัดช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้มากขึ้น
  • ตัวเรือนค้อนไทเทเนียมและตัวเรือนคอมโพสิตทนทานต่อสภาวะการทำงานที่รุนแรง
  • กลไกค้อนคู่เพื่อส่งแรงบิดสูง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทรีเทนเนอร์น้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 1/2 นิ้วไดรฟ์ 15000 Rpm | AB7XBH 24K077 2125 คิวแหวนหมู2.5 ปอนด์฿21,679

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX ประแจผลกระทบอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว ความเร็วรอบ 15000 รอบต่อนาที
฿23,848 / หน่วย