INGERSOLL-RAND 2161XP ประแจลม 3/4 นิ้ว ขับ 6000 รอบ/นาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจผลกระทบอากาศ |
อากาศไหลเข้า | 3 / 8 "NPT |
ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | Standard |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 11.0 |
CFM @ โหลดเต็ม | 46.0 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
จัดการวัสดุ | ประกอบด้วย |
ประเภทการจัดการ | กำด้ามปืน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ประกอบด้วย |
สูงสุด ความจุกลอน | 1" |
แม็กซ์ แรงบิด | 1250 ฟุต - ปอนด์ |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 1 / 3 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทรีเทนเนอร์ | แหวน |
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม | 3 / 4 " |
สไตล์ | กำด้ามปืน |
น้ำหนักเครื่องมือ | 12.14 ปอนด์ |
ช่วงแรงบิด | 300 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์ |
UPC | 663023010618 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8467115040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักเครื่องมือ | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | CFM @ โหลดเต็ม | ช่วงแรงบิด | หน้าที่ | ความเร็วฟรี | แม็กซ์ แรงบิด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2145QiMAX | 7.4 ปอนด์ | 8.5 | 32.0 | 200 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์ | General | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 | 1350 ฟุต - ปอนด์ | 8.5 " | ฿39,492 | ||
2925RBP1TI | 11.9 ปอนด์ | 15.0 | 60.0 | 400 ถึง 1400 ฟุต - ปอนด์ | ด้านอุตสาหกรรม | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5200 | 1600 ฟุต - ปอนด์ | 8.875 " | ฿155,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.