Ingersoll-rand 2145qimax | ประแจผลกระทบลม 3/4 นิ้ว ขับเคลื่อน 7000 รอบต่อนาที | 13e913 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 3/4 นิ้วไดรฟ์ 7000 rpm | AA4UWR 13E913

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 3/4 นิ้ว ขับ 7000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AA4UWR รุ่น: 2145QiMAXข้ามอ้างอิง: 13E913
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
฿39,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์8.5
CFM @ โหลดเต็ม32.0
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
แม็กซ์ แรงบิด1350 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์แหวน / ผ่านรู
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 4 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ7.4 ปอนด์
ช่วงแรงบิด200 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์
UPC663023093406

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.19
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประแจผลกระทบ 2145QiMAX Series ใช้สำหรับคลายและขันน็อตยึดสลักเกลียวขนาดใหญ่และตัวยึดที่แข็งหรือเป็นสนิม
  • โดดเด่นด้วยตัวเรือนค้อนเหล็กที่แข็งแรงเพื่อปกป้องส่วนประกอบภายในและมอเตอร์ 7 ใบพัดเพื่อส่งกำลังเพิ่มเติมด้วยน้ำหนักที่ลดลง
  • กลไกการกระแทกของค้อนคู่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อลดผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและระบบควบคุมเดินหน้าหรือถอยหลังด้วยมือเดียวที่จดสิทธิบัตรแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักเครื่องมือCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มช่วงแรงบิดหน้าที่ความเร็วฟรีแม็กซ์ แรงบิด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI ประแจผลกระทบอากาศ, ไดรฟ์ 3/4 นิ้ว, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 ปอนด์15.060.0400 ถึง 1400 ฟุต - ปอนด์ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 52001600 ฟุต - ปอนด์8.875 "฿155,053
INGERSOLL-RAND 2161XP ประแจลม 3/4 นิ้วขับ 6000 รอบต่อนาที | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 ปอนด์11.046.0300 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 60001250 ฟุต - ปอนด์8 1 / 3 "฿56,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ประแจผลกระทบอากาศ 3/4 นิ้ว ขับ 7000 รอบต่อนาที
฿39,492 / หน่วย