T&S B-1110 ก๊อกเดี่ยว 2.2 Gpm 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำห้องครัว |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
การเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
ก๊อกน้ำ | การแกว่ง |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ประเภท Flow Outlet | เติมอากาศ |
อัตราการไหล | 2.2 กรัมต่อนาที |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
การติด | สำรับ |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 4" |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนหลุม | 2 |
พวยยาว | 6" |
ประเภทวาล์ว | การอัด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8481801030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนหลุม | การเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | คาร์ทริดจ์ทดแทน | พวยยาว | ประเภทวาล์ว | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0341 | 2 | 1 / 2 " | 2.2 กรัมต่อนาที | Mfr. เลขที่ 2714-40, 2713-40 | 10.375 " | การอัด | คันโยก | ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน | ฿16,357 | ||
B-2866 04- | 3 | 1/2 "NPSM | 2.2 กรัมต่อนาที | Mfr. เลขที่ B-23K | 10 13 / 16 " | การอัด | ใบมีด | ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน | ฿12,754 | ||
B-1111 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 กรัมต่อนาที | - | 8" | การอัด | คันโยก | ก๊อกน้ำห้องครัว | ฿8,329 | ||
B-1121 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 กรัมต่อนาที | - | 8" | การอัด | คันโยก | ก๊อกน้ำห้องครัว | ฿8,883 | ||
B-1123 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 กรัมต่อนาที | - | 12 " | การอัด | คันโยก | ก๊อกน้ำห้องครัว | ฿9,288 | ||
B-1128 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 กรัมต่อนาที | - | 12 " | การอัด | คันโยก | ก๊อกน้ำห้องครัว | ฿11,149 | ||
B-0232 | 2 | 1/2 "FNPT | 2.2 กรัมต่อนาที | - | 6" | การอัด | คันโยก | ก๊อกน้ำห้องครัว | ฿10,911 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.