PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3 ตำแหน่ง
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653922149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | VDC 24 | ฿63,627 | |
A | L6653923153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿61,825 | |
A | L6653922153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿63,559 | |
A | L6653923149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | VDC 24 | ฿60,901 | |
A | L6658922149 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | VDC 24 | ฿104,745 | |
A | L6658922153 | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ฿108,010 | |
B | L6959921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | VDC 24 | ฿111,447 | |
B | L6958922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ฿112,583 | |
B | L6958921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | VDC 24 | ฿116,565 | |
B | L6959922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ฿115,494 | |
B | L6958922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | VDC 24 | ฿119,428 | |
B | L6959922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | VDC 24 | ฿111,120 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นขนย้ายโต๊ะ
- เครื่องห่ออาหาร
- องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ท่อร้อยสายลดบูชและแหวนรอง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- การทดสอบการเผาไหม้
- ฟิตติ้ง
- PROTO ชุดคีย์ Hex
- SARGENT ออกจากอุปกรณ์
- SQUARE D KIL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- CELLTREAT ไบโอแอคชั่นหลอด 50 มล
- ENPAC ชุดชั้นวางของอาคารจัดเก็บ
- WRIGHT TOOL ค้อนทุบตาย
- LOVEJOY ฮับคัปปลิ้งชนิด Nyflex พร้อมรูกุญแจ อิมพีเรียล
- VESTIL อุปกรณ์เสริมสปินเดิลซีรีส์ PEL
- NIBCO วาล์วผีเสื้อกระตุ้นแบบ Lug
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม