Parker L6653922153 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | 3fex2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER L6653922153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AYV 3FEX2

PARKER L6653922153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AC9AYV รุ่น: L6653922153การอ้างอิงโยง: 3FEX2
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
฿63,559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 125 องศา F
ตำแหน่งกลางจุดเปิด
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
การจำแนกประเภท NEMANEMA 1, 12 ปี
ความสูงโดยรวม5.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
ความกว้างโดยรวม3"
เอาชนะการปิดประตู
ขนาดพอร์ตนำร่อง3 / 8 "NPT
ขนาดท่อ3 / 8 "
ช่วงความดัน35 ถึง 145 psi
UPC094704988863
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.51
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อแรงดันไฟฟ้าราคา
PARKER L6958921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 24 VDC 4 ทาง 3 ตำแหน่ง ปลั๊กอิน | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"VDC 24฿116,565
PARKER L6959921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "VDC 24฿111,447
PARKER L6958922153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC฿112,583
PARKER L6959922153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1 / 4 นิ้ว 120v | AC9AXU 3FEU4 L6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC฿115,494
PARKER L6958922149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1 นิ้ว 24vdc | AC9AXV 3FEU 5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"VDC 24฿119,428
PARKER L6959922149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "VDC 24฿111,120
PARKER L6653922149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AYW 3FEX3 L66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "VDC 24฿63,627

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER L6653922153 โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 120vac
฿63,559 / หน่วย