PARKER L6959921149 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1-1/4in 24vdc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ |
ตัวกระตุ้น / กลับ | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ |
ประเภทวาล์วอากาศ | 4 ทาง 3 ตำแหน่ง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 125 องศา F |
รูปแบบตัว | พอร์ตร่างกาย |
ตำแหน่งกลาง | ปิด |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 12 |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | เสียบเข้าไป |
การจำแนกประเภท NEMA | NEMA 1, 12 ปี |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.5 " |
ขนาดพอร์ตนำร่อง | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
ช่วงความดัน | 35 ถึง 145 psi |
UPC | 094705287804 |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481200060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6958921149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | VDC 24 | ฿116,565 | |
L6958922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ฿112,583 | |
L6959922153 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ฿115,494 | |
L6958922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | VDC 24 | ฿119,428 | |
L6959922149 | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | VDC 24 | ฿111,120 | |
L6653922153 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿63,559 | |
L6653922149 | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | VDC 24 | ฿63,627 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.