จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ก๊อกน้ำห้องครัวคอห่าน |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| ขนาดตัว | 3 3 / 8 " |
| ขนาดแกนตลับหมึก | 1 / 4 " |
| แกนหมุนตลับลูกปืน | การบีบอัดแบบหมุน |
| ตามมาตรฐาน | ส.ค.ส., AB1953 |
| การเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
| การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
| ก๊อกน้ำ | การแกว่ง |
| ลักษณะ | เช็คสปริง |
| คุณสมบัติ | ก๊อกน้ำแบบคอห่านหมุน/แข็งขนาด 5-3/4 นิ้ว พร้อมช่องระบายแรงดันแบบควบคุมกระแสน้ำ, ตลับอัดพร้อมตัวเช็คสปริง, มือจับแบบคันโยก และช่องรับลมแบบปรับได้ขนาด 1/2 นิ้ว NPT ตัวเมีย, ก๊อกน้ำผสมติดผนังพร้อมตัวเรือนทองเหลืองชุบโครเมียมขัดเงา |
| เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
| ประเภท Flow Outlet | เติมอากาศ |
| อัตราการไหล | 13.8 GPM |
| ประเภทการจัดการ | คันโยก |
| ประเภทขาเข้า | ศูนย์ปรับได้ |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 ° F |
| นาที ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| นาที. อุณหภูมิ | 40 ° F |
| รูยึดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง | 4" |
| ประเภทการติดตั้ง | วอล |
| จมูกวัว | หมุน |
| ประเภททางออกของหัวฉีด | อุปกรณ์ไหลลามินาร์ |
| จำนวนที่จับ | 2 |
| จำนวนหลุม | 2.0 |
| พวยความสูง | 6 3 / 8 " |
| พวยยาว | 10 3 / 8 " |
| ประเภทวาล์ว - ก๊อกน้ำ | ตลับร้อน/เย็น |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.4 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 9.53 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.22 |
| รหัส HS | 8481801030 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- HOFFMAN ASE24X12X4NK กล่องดึงโลหะความสูง 24 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว x ลึก 4 นิ้ว
- WINSMITH E35CDSS51320B7 เกียร์ทดรอบ, หน้าแปลนอินพุต 56C, ข้อต่อ 3 ชิ้น
- GRAINGER BULK-RS-NHS70-286 แผ่นนีโอพรีน, 36 นิ้ว X 4 ฟุต, ความหนา 0.0625 นิ้ว, 70A, Backing ธรรมดา, สีดำ, เรียบ
- VERMONT GAGE 301149710 เกจวัดเกลียวปลั๊ก มาตรฐาน Go 5/8-32 UN 2B, 3B
- ออสบอร์น 0074509301
- REGAL 071533MS ดอกต๊าปเกลียว ขนาด M6 x 1 ลิมิต D5 3 ฟัน ปลั๊ก สว่าง
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ OMRON EE-SPW-411 3.2 ฟุต Npn / spdt
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- PLASTEC
- PLASTICADE
- ERIE
- MAMAC
- ท่อร้อยสายไฟและปะเก็น
- รถลาก
- พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้น Hydronic
- เครื่องป้อนลวด
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเจาะกลวงแบบเมตริก
- RUD CHAIN VABH-W ตะขอขุด VIP
- สปริงแก๊ส RAYMOND CU1000
- เทปติดฉลาก GLOBE SCIENTIFIC ขนาด 1 นิ้ว x 60 หลาต่อม้วน
- แผ่นทีซีรีส์ ANVIL AS714
- สวิตช์สตาร์ท WEG
- LAKELAND ชุดคลุมห้องแล็บ สีขาว
- KRYTOX GPL 214 Series จาระบีเกรดรับแรงกดสูง
- ถุงดูดความชื้น SCS
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
T&S B-0341 ก๊อกเดี่ยวคอห่าน 2.2 Gpm 10-3/8 เข้าหัวก๊อก
฿22,618 / หน่วย