INGERSOLL-RAND 2475F14G เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ 14 แรงม้า Kohler
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบอยู่กับที่ |
(F) NPT Outlet | 1 / 2 " |
เครื่องยนต์ Alternator | ใช่ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โคห์เลอร์ |
เครื่องยนต์ HP | 14 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงทาสี |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 25 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.93 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 57 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
ความจุปั๊มน้ำมัน | ออนซ์ 41.6 |
RPM ปั๊ม | 1500 |
ขนาดถัง | 30 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414801625 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2475F13GH | ฮอนด้า | ฿249,398 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.