INGERSOLL-RAND 2475N5FP-230-1 เครื่องอัดอากาศไฟฟ้า 2 ระดับ 16.8 Cfm
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมไฟฟ้า |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
แอมป์ | 22.9 |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ติดตั้งถัง |
Control | สวิทช์แรงดัน |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
dBA @ 3 ฟุต | 79.4 |
กรงขัง | NEMA |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 16.8 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | เปิด Dripproof |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปิดการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 175 |
ในการตั้งค่าสวิตช์ความดัน | 140 |
ความสูงโดยรวม | 73 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 37 " |
ระยะ | 1 |
ความจุปั๊มน้ำมัน | 1.5 คิว |
RPM ปั๊ม | 1040 |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | แนวตั้ง |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 270 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 216.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | Control | ขนาดถัง | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | HP | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2475N7.5A | 3 | 22 | สวิทช์แรงดัน | 80 แกลลอน. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | ฿172,807 | RFQ
| |
2475N7.5B | 3 | 11 | สวิทช์แรงดัน | 80 แกลลอน. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | ฿174,693 | RFQ
| |
2340L5A | 3 | 15.2 | สวิทช์แรงดัน | 60 แกลลอน. | 230 | NEMA | 5 | 69 " | ฿99,310 | RFQ
| |
2340L5B | 3 | 7.6 | สวิทช์แรงดัน | 60 แกลลอน. | 460 | NEMA | 5 | 69 " | ฿107,857 | ||
2475N7.5C | 3 | 22 | สวิทช์แรงดัน | 80 แกลลอน. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | ฿195,999 | RFQ
| |
2475N7.5D | 3 | 11 | สวิทช์แรงดัน | 80 แกลลอน. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | ฿195,999 | RFQ
| |
2545K10A | 3 | 25 | สวิทช์แรงดัน | 120 แกลลอน. | 230 | NEMA | 10 | 82 " | ฿341,291 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.