Ingersoll-rand 2906p1 ประแจผลกระทบอากาศ 90 Psi | 3y582 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 2906P1 ประแจผลกระทบลม ขนาดขับเคลื่อน 1/2 นิ้ว ความเร็ว 5000 รอบต่อนาที เคลือบอีพ็อกซี่ | AD3CRD 3Y582

INGERSOLL-RAND 2906P1 ประแจลม ขนาดหัวขับ 1/2 นิ้ว ความเร็ว 5000 รอบต่อนาที เคลือบอีพ็อกซี่

In Stock
รายการ: AD3CRD รุ่น: 2906P1ข้ามอ้างอิง: 3Y582
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
฿61,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจผลกระทบอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองStandard
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3.8
CFM @ โหลดเต็ม23.0
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000
จัดการวัสดุเคลือบอีพ็อกซี่
ประเภทการจัดการกำด้ามปืน
สูงสุด ความจุกลอน5 / 8 "
แม็กซ์ แรงบิด500 ฟุต - ปอนด์
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.875 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทรีเทนเนอร์หมุด
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม1 / 2 "
สไตล์กำด้ามปืน
น้ำหนักเครื่องมือ6.0 ปอนด์
ช่วงแรงบิด40 ถึง 350 ฟุต - ปอนด์
UPC663023014869

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประแจผลกระทบอากาศที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ใช้เพื่อคลายหรือขันน็อตและตัวยึด
  • ตัวควบคุมกำลังให้เสถียรภาพและการควบคุมสูงสุด
  • กล่องค้อนเหล็กชุบแข็งเพื่อทนต่อสภาวะการทำงานที่รุนแรง
  • กลไกการกระแทกของค้อนคู่และมอเตอร์ที่ปรับแต่งอย่างประณีตส่งแรงบิดสูง
  • การทำงานที่เงียบขึ้นด้วยท่อไอเสียในตัว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ความเร็วฟรี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทรีเทนเนอร์ราคา
INGERSOLL-RAND 244A ประแจผลกระทบลม ขนาดขับเคลื่อน 1/2 นิ้ว ความเร็ว 7000 รอบต่อนาที | AE2LHQ 4Y348 244A5.421.0GeneralÃͺµèÍ¹Ò·Õ 70007 2 / 7 "แหวน฿21,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 2906P1 ประแจลม ขนาดหัวขับ 1/2 นิ้ว ความเร็ว 5000 รอบต่อนาที เคลือบอีพ็อกซี่
฿61,338 / หน่วย