AUTOQUIP โต๊ะยกเอียง
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทล-023-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | วินาที 35 | ปอนด์ 2000 | 48 " | 48 " | 41.5 " | RFQ
|
A | ทล-025-0060 | 1 | 47 " | 23 " | วินาที 40 | ปอนด์ 6000 | 48 " | 48 " | 47 " | RFQ
|
A | ทล-025-0040 | 1 | 47 " | 23 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 48 " | 48 " | 47 " | RFQ
|
A | ทล-022-0080 | 1.5 | 52.5 " | 34 " | วินาที 50 | ปอนด์ 8000 | 56 " | 60 " | 54 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ช่วยหายใจ
- ขั้นตอนสตูล
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- แฟน Plenum
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- อุปกรณ์ขัด
- ท่อระบายน้ำ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- น้ำมันหล่อลื่น
- HUSKY คานผูก
- MI-T-M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบติดตั้งด้วยน้ำร้อน
- 3M แถบเทปสะท้อนแสง
- DYNABRADE ชุดประกอบล้อหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 "
- NATIONAL GUARD วิชั่นไลต์
- CHIEF หน่วยไฮดรอลิคไฟฟ้า
- WATTS ตัวเรือน Hi Temp
- OTC TOOLS ชุดเครื่องมือลูกเบี้ยว
- JUSTRITE Make-A-Berm ส่วนตรง งานหนัก